GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
56905039
品番
1213405
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.22
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
素材
ニュートラルナイロン