GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
56905057
品番
1226556
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
素材
リプロービングチャージドナイロン