GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56905118
品番
1212639
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
低いバックグランドが高いS/Nを確保
素材
PVDF
仕様
孔径(μm):0.45
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
用途
トランスファーメンブレン