GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
56905154
品番
1212375
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
不活性ポリエステルウェブによって内部的にサポートされています。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.45
素材
セルロースアセテート
直径(mm)
膜:90