GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
56905197
品番
1212390
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。
素材
PP ポリプロピレン
直径(mm)
膜:25
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):1.2