GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
仕様
孔径(μm):0.45
サイズ(mm)
150×150
注文コード
56905224
品番
1212636
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
疎水性で支持体のない溶出の少ない転写膜です。
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
サイズ(mm)
150×150
素材
PVDF 疎水性