GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トランスファーメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56905276
品番
1213364
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。
用途
トランスファーメンブレン
仕様
孔径(μm):0.45
寸法(幅Wmm×長さLm)
300×3
素材
ニュートラルナイロン