GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
膜:25
仕様
孔径(μm):1.2
注文コード
56905373
品番
1213796
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):1.2
素材
ナイロン 親水性
直径(mm)
膜:25