GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
膜:25
仕様
孔径(μm):0.2
注文コード
56905434
品番
1214193
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
直径・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
素材
PES
仕様
孔径(μm):0.2
直径(mm)
膜:25
用途
メンブレンフィルター