GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
膜:47
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56905495
品番
1214475
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
素材
PES
仕様
孔径(μm):0.45
直径(mm)
膜:47
用途
メンブレンフィルター