GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トラックエッチドメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
膜:47
注文コード
56905513
品番
1214567
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トラックエッチドメンブレン
仕様
孔径(μm):0.4
素材
ポリカーボネート
直径(mm)
膜:47