GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トラックエッチドメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
56905854
品番
1215116
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トラックエッチドメンブレン
仕様
孔径(μm):0.01
サイズ(mm)
203×254
素材
ポリカーボネート