GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
直径(mm)
膜:293
仕様
孔径(μm):0.8
注文コード
56906378
品番
1215433
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
不活性セルロース硝酸塩およびセルロースアセテートポリマーの混合物で構成されています。
素材
セルロース混合エステル(MCE)
直径(mm)
膜:293
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.8