GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
CAMEO シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
仕様
孔径(μm):0.2
素材
PTFE 疎水性
注文コード
56907157
品番
1224143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
仕様・素材
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
素材
PTFE 疎水性
直径(mm)
膜:30
用途
CAMEO シリンジフィルター
仕様
孔径(μm):0.2