GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
CAMEO シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
仕様
孔径(μm):0.2
素材
PTFE 疎水性
注文コード
56907193
品番
1224157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
仕様・素材
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
素材
PTFE 疎水性
直径(mm)
膜:30
用途
CAMEO シリンジフィルター
仕様
孔径(μm):0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56907193
1224157
64222028
GF25BNPGT002AL01
ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター
GVS
1箱
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)