GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
直径(mm)
膜:293
仕様
孔径(μm):0.65
注文コード
56907297
品番
1224490
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
素材
PES
仕様
孔径(μm):0.65
直径(mm)
膜:293
用途
メンブレンフィルター