GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
56907376
品番
1225932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
直径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。
素材
PP ポリプロピレン
サイズ(mm)
200×200
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.1