GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
CAMEO シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
仕様
孔径(μm):0.45
素材
PVDF 親水性
注文コード
56907656
品番
3020528
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・素材
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
素材
PVDF 親水性
直径(mm)
膜:30
用途
CAMEO シリンジフィルター
仕様
孔径(μm):0.45