GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
56907717
品番
3037800
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅広い化学的適合性と低タンパク質結合性を示す支持された親水性膜です。
用途
メンブレンフィルター
仕様
孔径(μm):0.45
素材
PVDF 親水性
直径(mm)
膜:47