GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
微生物検査
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
直径(mm)
膜:47
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56907814
品番
10497501
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。
素材
セルロース混合エステル(MCE)
直径(mm)
膜:47
仕様1
滅菌処理:済み
用途
微生物検査
仕様
孔径(μm):0.45