GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
ベントフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
孔径(μm):0.2
注文コード
56908094
品番
VF50ANPPT002AC01
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
充填容器やカーボーイの滅菌ベントとして最適です。
素材
PTFE 疎水性
直径(mm)
膜:50
用途
ベントフィルター
仕様
孔径(μm):0.2