画像準備中

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 リード(mm)6 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ 注文コード56909047 品番EAC6R-E30-AZMKD
参考基準価格(税別)¥106,200 販売価格(税込) ¥108,790
販売価格(税別)
98,900
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など576種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAC 取付角寸法(mm)60×60 モーター取付方向モーター折返し シャフトガイドなし リード(mm)6 ストローク(mm)300 モーターAZ 形状電磁ブレーキ付 電源(V)DC24 ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ ケーブル長(m)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする