オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
注文コード
56909135
品番
EAC6R-E30-AZMC-3
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・ドライバ種類
など
576
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAC
取付角寸法(mm)
60×60
モーター取付方向
モーター折返し
シャフトガイド
なし
リード(mm)
6
ストローク(mm)
300
モーター
AZ
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
単相200-240
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
3