EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300リード(mm)6ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ注文コード56943995品番EAC4R-E30-AZAAD-1
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥105,490
販売価格(税別)
95,900
シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしリード(mm)6ストローク(mm)300モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)単相100-120ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプケーブル長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする