オリエンタルモーター
EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード(mm)
3
注文コード
56956087
品番
EACM2WF10ARMK-G
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
シリーズ
EAC
モーター
AR
取付角寸法(mm)
28×86
リード(mm)
3
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
付