曜日別特売

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)3注文コード56956227品番EACM2F05ARMK
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)50シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28リード(mm)3モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする