画像準備中

DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 リード(mm)2 注文コード56959867 品番DRSM42RG-04B2AZMK
参考基準価格(税別)¥151,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・リードなど20種類から選べます 他の種類を見る
シリーズDRS2 取付角寸法(mm)42 ケーブル引出方向 形状ガイド付タイプ ストローク(mm)40 ねじの種類研削ボールねじ リード(mm)2 モーターAZ 電磁ブレーキ 電源DC入力仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする