オリエンタルモーター
DG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
取付角寸法(mm)
130
形状
電磁ブレーキ付
注文コード
56960269
品番
DGM130R-AZMC
参考基準価格(税別)
¥233,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・形状
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
電磁ブレーキ付
シリーズ
DG2
電源
AC入力仕様
モーター
AZ
取付角寸法(mm)
130
軸受種類
クロスローラベアリング
ケーブル引出方向
下