BLMモーター ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比30 ギヤヘッドの種類平行軸 注文コード56961529 品番BLM6200SHPM-30S
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は減速比・シャフト・ギヤヘッドの種類など389種類から選べます 他の種類を見る
減速比30 出力200 取付角寸法104 ギヤヘッドの種類平行軸 電磁ブレーキブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする