オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
BLMモーター ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56963218
品番
BLM5200HPK-5YH200S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120,200
この商品は
シャフト
など
389
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
200
出力
200
取付角寸法
90
ギヤヘッドの種類
直交軸中空ハイポイド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56963218
BLM5200HPK-5YH200S
56963884
BLM5200HPK
BLMモーター ブラシレスモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56963218
BLM5200HPK-5YH200S
55748009
5YH200S
JHシリーズ ギヤヘッド
オリエンタルモーター
1個
¥
88,980
税込
¥
97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)