オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
BLHシリーズ ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
30
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ
注文コード
56965135
品番
BLHM5100KCM-30FR
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ギヤヘッドの種類
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
出力
100
取付角寸法
90
ギヤヘッドの種類
中空軸フラットギヤ
電磁ブレーキ
ブレーキ