画像準備中

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比20 種類- 軸の形状電磁ブレーキ付 注文コード56967899 品番AZM98MC-TS20R
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は減速比・種類・軸の形状など214種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 種類- 最大トルク(N・m)- モータータイプAZシリーズモーター 許容トルク(N・m)20 軸の形状電磁ブレーキ付 ケース寸法(mm)8 分解能0.018°/パルス(1000P/R設定時) モーター取付角寸法(mm)90 付加機能- 回転速度(r/min)0〜150 ケーブル引出方向右方向 ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプ ドライバ種類- 保持トルク(N・m)(通電時)20、(電磁ブレーキ)20 最大静止トルク(N・m)(励磁)20 入力電源(V)- 慣性モーメント(J(kg・m2))1250×10-7 適合モーターAC電源入力仕様 バックラッシ(arc.min.)10(0.17°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする