減速比20
種類-
最大トルク(N・m)-
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)20
軸の形状電磁ブレーキ付
ケース寸法(mm)8
分解能0.018°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)90
付加機能-
回転速度(r/min)0〜150
ケーブル引出方向-
ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)20、(電磁ブレーキ)20
最大静止トルク(N・m)(励磁)20
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))1250×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)10(0.17°)