減速比100
種類-
最大トルク(N・m)107
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)52
軸の形状電磁ブレーキ付
ケース寸法(mm)8
分解能0.0036°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)85
付加機能-
回転速度(r/min)0〜35
ケーブル引出方向-
ギヤヘッドの種類ハーモニックギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)52、(電磁ブレーキ)52
最大静止トルク(N・m)(励磁)52
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))1450×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)-