画像準備中

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比- 種類- 軸の形状電磁ブレーキ付 注文コード56968093 品番AZM98M1C
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は減速比・種類・軸の形状など214種類から選べます 他の種類を見る
減速比- 種類- 最大トルク(N・m)- モータータイプAZシリーズモーター 許容トルク(N・m)- 軸の形状電磁ブレーキ付 ケース寸法(mm)8 分解能- モーター取付角寸法(mm)85 付加機能キー付 回転速度(r/min)- ケーブル引出方向- ギヤヘッドの種類- ドライバ種類- 保持トルク(N・m)- 最大静止トルク(N・m)- 入力電源(V)- 慣性モーメント(J(kg・m2))- 適合モーターAC電源入力仕様 バックラッシ(arc.min.)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする