減速比7.2
種類-
最大トルク(N・m)-
モータータイプAZシリーズモーター
許容トルク(N・m)10
軸の形状片軸
ケース寸法(mm)8
分解能0.05°/パルス(1000P/R設定時)
モーター取付角寸法(mm)90
付加機能-
回転速度(r/min)0〜416
ケーブル引出方向右方向
ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプ
ドライバ種類-
保持トルク(N・m)(通電時)7.2、(電磁ブレーキ)7.2
最大静止トルク(N・m)(励磁)10
入力電源(V)-
慣性モーメント(J(kg・m2))1090×10-7
適合モーターAC電源入力仕様
バックラッシ(arc.min.)15(0.25°)