画像準備中

AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 種類- 軸の形状片軸 注文コード56968136 品番AZM98AC-TS7.2L
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は減速比・種類・軸の形状など214種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 種類- 最大トルク(N・m)- モータータイプAZシリーズモーター 許容トルク(N・m)10 軸の形状片軸 ケース寸法(mm)8 分解能0.05°/パルス(1000P/R設定時) モーター取付角寸法(mm)90 付加機能- 回転速度(r/min)0〜416 ケーブル引出方向左方向 ギヤヘッドの種類TSギヤードタイプ ドライバ種類- 保持トルク(N・m)(通電時)7.2、(電磁ブレーキ)7.2 最大静止トルク(N・m)(励磁)10 入力電源(V)- 慣性モーメント(J(kg・m2))1090×10-7 適合モーターAC電源入力仕様 バックラッシ(arc.min.)15(0.25°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする