エンジニアブーツ ダークブラウン 牛革 シフトパッド内蔵 サイドジップ HBS-004

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56972643 品番 17139
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。

仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ 材質ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー ダークブラウン サイズ(cm)24(※レディースサイズ) 靴タイプブーツ
注意
※ 防水性ありません。
※ 23.5〜24.5cmはレディースサイズです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56972686
2023-12-30
用途:
作業時
武株式会社 様 (建設業・工事業)

少しお大き目で購入したが、無理やり履いても足が圧迫されて断念した。
多分自分のサイズより2p位大き目ではないとダメかなと思う、
そこの辺りをもう少し詳しく分かりやすいようにしてもらいたい。

2人が参考にしています
対象商品:
56972704
2023-04-10
用途:
バイク運転時
北海道農材工業株式会社 様

3回履いた位で足になじんだのですが、そのペースで柔らかくなり、足首から上は半年でくたくたです。長年履いた感じになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする