221260 防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研 56973106 221260 防毒マスク 直結式小型 1621G-02型 興研 56973106

防毒マスク 直結式小型 1621G-02型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56973106 品番221260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】

用途防毒マスク 仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用 適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要) 材質アイピース:ガラス製 質量(g)690以下 タイプ全面タイプ
注意
※吸収缶は別売りになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-06
用途:
塗装工程で使用
その他業種

コンパクトで使いやすい製品
製品は分解しやすく、掃除が簡単です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする