235288 EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研 56973115 235288 EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研 56973115

EOG用 防毒マスクセット G-7型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード56973115 品番235288
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】

用途防毒マスクセット 仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB 適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB) セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1 質量(g)防毒マスク100以下 国家検定合格番号第TN382号 アズワン品番1-4550-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする