Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード56985837 品番CSS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。

材質亜鉛鋼板 長さ(mm)22.5 幅(mm)22.2 メタリック 高さ(mm)29.8 用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー タイプスリム 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-HB 入数50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする