51161 非接触 温度計 アーテック[学校教材・教育玩具] 57024967 51161 非接触 温度計 アーテック[学校教材・教育玩具] 57024967 51161 非接触 温度計 アーテック[学校教材・教育玩具] 57024967

非接触 温度計

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57024967 品番51161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。
1秒高速測定。
温度によって液晶の色が切り替わります。
推奨距離:約1cm〜5cm。
音ON/OFF。
3色液晶。
電源:単4乾電池2本(別売)表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!

セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 サイズ(mm)80×140×40
注意
※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
※本製品は医療用の体温計ではありません。温度補正モードでの測定温度はあくまでも参考値となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57024967
2021-11-01
用途:
お客様をお迎えするときに使用してます。
製造業

操作も簡単で、コスパも良く、もう一台購入を予定してます。

2021-08-12
用途:
職員の検温
調布市立ひまわり保育園 様 (教育・研究機関)

もともと同じ商品を持っていたので追加で購入したのですが、微妙に違っていて…前のは家マークの他に人マークが出て、それで体温を測定出来ていたのですが、この商品には人マークは出ないようで、一瞬体温測定が出来ないのかと焦りました。説明書を読んでも分かりにくく、前の商品の説明書をみながらやっと解読出来た次第です。他の購入者さんで体温測定に辿り着けていない方がいるのではないかと心配になりました。

対象商品:
57024967
2021-05-14
用途:
職場での検温
製造業

他の機種が値崩れしているのに比べ割高感はありますが、温度補正が出来るので購入しました。
昨年来、他社品含め会社で十数台購入していますが、かなりの割合で温度異常が発生しています。こちらの機種はリピート購入含め計4台購入して、今のところ温度異常は出ていませんが、いざというとき脇下式との温度補正が出来るため助かります。

対象商品:
57024967
2021-07-08
用途:
入口での検温時
建設業・工事業

非接触なので、仕方がないかもしれませんが、汗をかいている人は、低めに出ます。また、顔に陽が当たっていた人は高く出てしまいました。

そのような人は、少し休んでいただくと、誤差が少なくなるように思います。

リーズナブルだったので満足です。

対象商品:
57024967
2021-02-18
用途:
職場内の体温測定
株式会社グリーンアース 様

室内での安定した状態では満足のいく結果が出ました。
外から帰っての測定では低く表示されます。
これは他の病院や会社で使用されているものも一緒なのでこんなものかという感じです。
明らかに高い表示が出れば普通の体温計で測るようにしています。
個々に接触型の体温計は計り方でむらが出るので満足といえます

2人が参考にしています
対象商品:
57024967
2021-05-10
用途:
自宅で体温チェック
不動産業

体温計より早く気軽に測れるので便利。誤差も殆どないので、もう脇の下で測る体温計は要らないかも。

対象商品:
57024967
2021-03-13
用途:
就業前に検温します。
運輸・通信業

使いやすいので、助かりました。
検温時間が早くて簡単にできました。

対象商品:
57024967
2021-03-15
用途:
野球大会や運営会議の時に

以前にも購入して使用したところ操作が簡単で計測も正確だったのでリピートで購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする