ハニー
ハニーの ガラス・樹脂・金属容器
ハニーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ハニーの ポリタンク/扁平缶
4L-HO-F PE容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57025064
品番
ナチュラル(NF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。
用途
液体の保存・保管・運搬
仕様
【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。
材質
本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン
色
本体:ナチュラル パッキン付CAP:白
容量(mL)
4000
質量(g)
容器:195(±15)、キャップ:4.4
温度(℃)
充填:常温(5〜40推奨)
口径(Φmm)
27.8
目盛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×115×273.1
適合ノズル
4L-HO 専用ノズル(別売)
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
満水容量(mL)
4230(※水の比重での容量)
注意
※本商品は常温充填が基本となっています。
※アルコール度数25度以上では使用しないで下さい。
※内容液がポリエチレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。
※キャップを装着する際、廻しすぎるとねじ切れてしまうためご注意ください。
※冬場等低温環境で保管したキャップは衝撃により割れたり、十分にキャッピングできない場合があります。
※食品非対応です。