NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ガスクロバイアル SVG-20 白 瓶のみ 50入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57028458
品番
203035
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
強化硬質ガラス
色
無色
容量(mL)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
30.0×55
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
12.3
耐冷凍容量(mL)
10