NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ガスクロバイアル SVG-100 白 瓶のみ 25入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57028485
品番
203038
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
強化硬質ガラス
色
無色
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
40×120
肉厚(mm)
1.8
口内径(Φmm)
22
耐冷凍容量(mL)
50