画像準備中

シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96組) 注文コード57029824 品番255031
参考基準価格(税別)¥25,248 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)0.6 外径×高さH(Φmm×mm)8×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)4.7 耐冷凍容量(mL)0.3 穴径(mm)キャップ:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする