※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアルびん 白 V-20 50入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57030856 品番208111
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。
別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、
効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、
脱用プライヤーもあります。
バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。

用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど) 材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大) 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 口外径(Φmm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする