※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
低アルカリ瓶 NV-5(白) 50本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57031328
品番
208144
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
低アルカリびんは、びんそのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。
用途
無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)、タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存
材質
びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
容量(mL)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
23×42
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
2〜3