NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
バキュームバイアルSVF-3 白 MF ETFE 100本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57035284
品番
203270
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー
色
瓶の色:無色
容量(mL)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×45
肉厚(mm)
1.5
口内径(Φmm)
7.2
耐冷凍容量(mL)
1〜2