VVFケーブル

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 芯数2 注文コード57039798 品番VVFケーブル2X1.6mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。

ケーブル長(m)50 芯数2 導体径(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57039798 VVFケーブル2X1.6mm 65453956 VVFケーブル2X1.6mm VVFケーブル 矢崎エナジーシステム VVFケーブル 矢崎エナジーシステム 1巻(100m) 14,980 税込16,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
屋内電気工事
建設業・工事業

段ボール内に収まり梱包状態がよくキズも見受けられませんでした。
商品も近い製造年月なので、文句なしに収める事ができました。

対象商品:
57039807
2025-01-09
用途:
電気配線増設用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

可不可無く使用出来る。
欲を言うとダンボールでも良いので、巻きドラムに巻かれていると、ケーブルを引き出す時にばらけず、使用途中でもまとまりが良い

対象商品:
57039834
2024-07-30
用途:
メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて、扱いやすいです。
あとは、経年劣化が、どのくらいか。

対象商品:
57039807
2025-03-14
用途:
仕事(電気配線工事)
I Kホームサービス 様 (建設業・工事業)

自分の確認ミスだが 100mではなくて、『50m』。
もうちょっと目立つように50mって記載して欲しいなぁ。
職人が、この写真を見たら100mって思っちゃうよ。安い!って思って飛び付いた自分がバカなのは分かるが、普通1巻って言ったら100mなんだから 50mなら大きく注意書きを記載して欲しい。
オレ以外にも同じトラップにかかった人がいるみたいだね、、、、

6人が参考にしています
対象商品:
65428668
2025-05-15
用途:
外構照明用配線

安価でコスパ良いです
後は耐久性が問題ないか、これから

対象商品:
65428668
2025-01-09
用途:
電気工事
FUKADA電設 様 (建設業・工事業)

確認不足でしたが、50メートルでした。
画像で判断した自分の失態でした

8人が参考にしています
対象商品:
65428668
2023-02-25
用途:
室外コンセントの増設
つしま歯科医院 様 (サービス業)

壁下を25m程這わせて室外コンセントの増設に使用しました。コ-ナ-の部分、段差のある部分、コ-ド全てを1号モ-ルで被覆する為コ-ドの柔軟性を気にしましたが非常に扱い易く作業がスムーズに出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする